Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch / Klinke Audio Anschlusskabel [1x Cinch-Stecker - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 5.00 m Blau vergoldete Steckkontakte O


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1402513-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     9058
EAN/GTIN:
     4003635090589
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Cinch / Klinke Audio Anschlusskabel [1x Cinch-Stecker - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 5.00 m Blau vergoldete Steckkontakte Oehlbach NF 113

Oehlbach NF113 3,5 mm Klinke auf Cinch, 5 m

Vergoldete Steckkontakte
OFC - sauerstofffreies Kupfer
75 Ohm Wellenwiederstand

Hervorragend verarbeitetes, vorkonfektioniertes digitalelektrisches Audiokabel für die Verbindung von einer digitalen Soundkarte (PC) mit einer HiFi- oder Home-Cinema-Anlage! Durch einen konstanten Wellenwiderstand von 75 Ohm und den hochwertigen Innenleiter aus versilberten Kupfer sorgt dieses Oehlbach-Kabel für eine besonders stabile und naturgetreue digitale Signalübertragung. Für perfekte Kontaktsicherheit und gute Haptik sorgen ein 24 Karat vergoldeter Cinch- bzw. Klinken-Stecker aus Metall. Auf Grund des robusten und flexiblen Außenmantels ist dieses Kabel universell einsetzbar und garantiert zugleich eine lange Lebensdauer.

Ausstattung:
Metallstecker
Koaxialer Aufbau

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Cinch,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Blau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Marke:
Oehlbach
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Cinch | Klinke
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, 4003635090589, Oehlbach, 9058, NF 113, Audio-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,60*
ab € 41,50*
€ 55,51*
€ 4,00*
ab € 53,91*
€ 77,33*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 78,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.