Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1402504-BP Herst.-Nr.: 92020 EAN/GTIN: 4003635920206 |
| |
|
| | |
| Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 1.00 m Transparent-Blau vergoldete Steckkontakte Oehlbach Ice Blue
Oehlbach NF-Audio-Cinchkabel ICE BLUE, 1 m
Vergoldete Steckkontakte OFC - sauerstofffreies Kupfer 2fach-Schirmung
Fertig konfektioniertes analoges Audio-Cinchkabel für die Verkabelung von HiFi- oder Home-Cinema-Anlagen! Durch den besonders hochwertigen Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) sorgt dieses Oehlbach-Kabel für eine naturgetreue Signalübertragung. Kontaktsicherheit und Korrosionsschutz ist über die 24 Karat vergoldeten Steckerkontakte garantiert. Das Kabel ist universell einsetzbar und hat ein neutrales Klangbild mit guter Dynamik und Räumlichkeit.
Ausstattung: Robuster Kunststoffmantel Symmetrischer Aufbau
Technische Daten: Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Transparent-Blau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Transparent-Blau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Cinch-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Cinch-Stecker | Marke: | Oehlbach | Anzahl Anschluss A: | 2 x | Anzahl Anschluss B: | 2 x | Kabel-Anwendung: | Audio | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Cinch | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | Audio Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,74* | € 27,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,95* | € 27,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,55* | € 50,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|