Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 10.00 m Blau vergoldete Steckkontakte Oehlbach NF 1 Mas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1402435-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     2039
EAN/GTIN:
     4003635020395
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 10.00 m Blau vergoldete Steckkontakte Oehlbach NF 1 Master

Oehlbach NF1 Master 2 Cinchkabel auf 2 Cinchkabel, blau, 10 m

Vergoldete Steckkontakte
OFC - sauerstofffreies Kabel
2fach-Schirmung

Hervorragend verarbeitetes analoges Audio-Cinchkabel für die Verkabelung von HiFi oder Home Cinema Anlagen! Durch den koaxialen Aufbau und den besonders hochwertigen Innenleiters aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) sorgt dieses Oehlbach-Kabel für eine ausgeglichene und naturgetreue Signalübertragung. Ein 24 Karat vergoldeter Cinch-Stecker aus Metall garantiert perfekte Kontaktsicherheit. Das Kabel ist auf Grund des robusten und flexiblen Außenmantels universell einsetzbares und garantiert eine lange Lebensdauer.

Ausstattung:
Vollmetallstecker
Robuster Kunststoffmantel

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Blau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Stecker
Marke:
Oehlbach
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
blau
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Cinch
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, chinch-kabel 10m, chinch kabel, 4003635020395, Oehlbach, 2039, NF 1 Master, Audio-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,52*
€ 107,20*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 110,76*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,17*
€ 185,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.