|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1402137-BP Herst.-Nr.: 80-0017 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | RUPATEX® class B, Lackisolierter Kupferdraht
3-fach Isolierung Verkürzte Wicklungszeit
Anwendungsbeispiele: - HF-Transformatoren - HF-Übertrager - HF-Drosseln - Elektronische Vorschaltgeräte
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): 0.70 mm · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 80-0017 · Inhalt: 50 m · Isolationsmaterial: Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE) · Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Lackisoliert · Produkt-Art: Kupferlackdraht · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 80-0017 · Weitere technische Daten: Isolierstoffklasse B (130°C) · Nennspannung max. 600 Vrms · Durchschlagspannung min. 3000 V·
Lieferumfang: Spule 50 Meter
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 50 m | 1c. Marke: | Pack Litz Wire | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE) | Kabel-Besonderheiten: | Lackisoliert | Herst.-Teilenr.: | 80-0017 | Typ (Hersteller-Typ): | 80-0017 | Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): | 0.70 mm | Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): | 0.50 mm | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Normen/Prüfzeichen: | IEC 60950 | RoHS-konform: | Ja | Oberflächen-Beschaffenheit: | Lackisoliert | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Kupferlackdraht | Zertifizierungen: | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pack Litz Wire, 80-0017, Lackdraht, Lackdrähte |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 39,17* | € 43,39* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 30,65* | € 43,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,7834* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|