Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel L 1 N 649715 LED-Hausnummernleuchte LED LED fest eingebaut 4.9 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398926-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     649715
EAN/GTIN:
     4007841649715
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Steinel L 1 N 649715 LED-Hausnummernleuchte LED LED fest eingebaut 4.9 W Weiß

AUSSENLEUCHTE L 1 N

Warm-Weiße LED
Mit Dämmerungssensor
Schlagfestes Material

Der Dauerbrenner. Stark. Zuverlässig. Sparsam. Die Außenleuchte LN 1 LED bringt alles mit, was für maximale Beanspruchung nötig ist. Die Qualität spricht für sich: schlagfestes Material IK 07 hält allen Belastungen stand. Das 4.9 W STEINEL LED-Lichtsystem verspricht 30 Jahre warmweißes Licht (3000 K) ohne einen einzigen Gedanken an einen Leuchtmittelwechsel verschwenden zu müssen. Sie können die Außenleuchte LN1 LED senkrecht, waagerecht oder an der Decke montieren – die Vorteile rechnen sich in jeder Position. Die integrierte Dämmerungsschwelle ersetzt den Daumen am Schalter und kann von 5 – 200 lux bedarfsgerecht eingestellt. Ideal zur nächtlichen Dauerbeleuchtung Ihres Außenbereichs. Der passende Hausnummern-Aufkleber ist natürlich inklusive

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Mit Dämmerungsfunktion · Leistung: 4.9 W · Leistung je Leuchtmittel: 4.9 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 440 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 440 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 5.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 19.5 cm · Produktabmessung, Länge: 30 cm · Produktabmessung, Tiefe: 30 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: II · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen

Lieferumfang:
Hausnummernleuchte · Klebeziffern und -buchstaben · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 5.6 x 19.5 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
30 cm
Produktabmessung, Höhe:
19.5 cm
Produktabmessung, Länge:
30 cm
Produktabmessung, Breite:
5.6 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 440 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 4.9 W
Marke:
Steinel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Dämmerungsfunktion
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen
Lichtstrom Gesamt:
440 lm
Leistung je Leuchtmittel:
4.9 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
4.9 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
440 lm
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Hausnummernleuchte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,36*
€ 61,32*
3 Tage
26
€ 4,95*
ab € 49,03*
€ 61,86*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 49,60*
€ 62,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,11*
€ 63,28*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 63,56*
€ 79,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.