Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG CWCI012-10-30D24 Wendeschütz 6 Schließer 5.5 kW 230 V/AC 12 A mit Hilfskontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398506-BP
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12680856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Wendeschütz
WEG CWCI012-10-30D24 Wendeschütz 6 Schließer 5.5 kW 230 V/AC 12 A mit Hilfskontakt 1 St.

Kompakte Wendeschütz-Kombination CWCI012

Leistung 5.5 kW

Wendeschütz-Kombination mit mechanischer Verriegelung, zum Schalten von Elektromotoren mit zwei Drehrichtungen. Gebaut und geprüft nach IEC/EN60947 bzw. DIN VDE 0660, erfüllt Zulassungen und Zertifizierungen nach UL/CSA und GOST. Hilfskontakte und Löschglieder sind frontseitig steckbar. Bei Anbau des Verdrahtungssatzes ECC0-R werden Hauptstromkreis und elektrische Verriegelung verbunden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Dauerstrom (max.): 22 A · Hilfskontaktart: 2 Schließer · Kontaktart (LOV): 6 Schließer · Laststrom: 12 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 Schaltspiele · Leistung: 5.5 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 230 V/AC · Polzahl (LOV): 6polig · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 59 mm · Relais-Besonderheiten: mit Hilfskontakt · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Angaben zur Leistung beziehen sich auf die Bemessungsbetriebsleistung, Gebrauchskategorie AC-3/415 V.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 58 x 59 mm
Produktabmessung, Tiefe:
59 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
WEG
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
2 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
6 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Polzahl (LOV):
6polig
Relais-Besonderheiten:
mit Hilfskontakt
Typ (Hersteller-Typ):
CWCI012-10-30D24
Nennspannung:
230 V/AC
Dauerstrom (max.):
22 A
Laststrom:
12 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
5.5 kW
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wendeschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wendeschütz 5,5kw, weg wendeschütz, hilfskontakt, WEG, 12680856, CWCI012-10-30D24, 122-1024, schütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,88*
€ 90,56*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 69,87*
€ 90,57*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 132,23*
€ 166,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.