Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 325600013 Diazed-Sicherung Sicherungsgröße = DIII 35 A 500 V 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398115-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     325600013
EAN/GTIN:
     4008224510011
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii
Kopp 325600013 Diazed-Sicherung Sicherungsgröße = DIII 35 A 500 V 5 St.

Schmelzsicherung DIII/E33 35 A 5er Pack

Sicherungseinsätze gL sind Ganzbereichssicherungen, vorwiegend zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Vorschriften KIN 57 636 Teil 3, VDE 0636 Teil 1 und Teil 3 · Prüfung VDE, ÖVE.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): DIII /E-33 · Ausschaltvermögen: 120 kA · Betriebsklasse: gL,gG · Isolationsklasse: C-VDE 0110 · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 35 A · Sicherungsgröße: DIII

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Nennstrom - gerundet:
35 A
Marke:
Kopp
Isolationsklasse:
C-VDE 0110
Sicherungsgröße:
DIII
Betriebsklasse:
gL | gG
Ausführung (allgemein):
DIII /E-33
Nennstrom:
35 A
Nennspannung:
500 V
Ausschaltvermögen:
120 kA
Produkt-Art:
Diazed-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, Kopp, 325600013
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,35*
€ 9,17*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 9,19*
7 Tage
58
€ 6,99*
ab € 15,23*
€ 21,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.