Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

118-1 Litze 1 x 0.14 mm² Schwarz 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398088-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     118-1
EAN/GTIN:
     4014991241812
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
litze schwarz
118-1 Litze 1 x 0.14 mm² Schwarz 10 m

Kupfer-Schaltlitze

1-adrig - 0,14 mm ² (18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 10 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.70 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Litzenaufbau: 18 x 0,10 mm · Material (Details): Kupferlitze, blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Prüfspannung(en): 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Zulassungen, Normen: Selbstverlöschend, flammwidrig nach DIN EN 60332-2-2 (VDE 0482-332-2-2

Lieferumfang:
10 Meter Ring

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
118-1
Typ (Hersteller-Typ):
118-1
Material (Details):
Kupferlitze|ツ| blank
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.70 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
18 x 0|ツ|10 mm
Prüfspannung(en):
1200 V
weitere Zulassungen, Normen:
Selbstverlöschend|ツ| flammwidrig nach DIN EN 60332-2-2 (VDE 0482-332-2-2
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 10m, 118-1, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 5,55*
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 5,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,327* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.