Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepp 100CM PVC SW Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Abgreifklemmen] 1.00 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-139785-BP
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     100CM PVC SW
EAN/GTIN:
     4016138051964
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
messkabel bananenstecker
Schnepp 100CM PVC SW Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Abgreifklemmen] 1.00 m Schwarz 1 St.

Messleitung (Schwarz)

Mit Krokodilklemme und 4-mm-Stecker

Durch diese Messleitung bleibt eine Hand frei - z. B. zum Verfolgen von Schaltplänen. Sinnvolle Ergänzung, wenn Messwerte in elektronischen Schaltungen chronologisch, gegenüber einem Bezugspunkt, z. B. Masse, erfasst werden sollen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Abgreifklemmen · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm-Stecker nicht stapelbar auf Krokoklemme · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.00 m · Leitungs-Querschnitt: 0.5 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 35 V · Nennstrom: 10 A · Temperaturbereich (Details): -15 bis 70 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Abgreifklemmen
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Schnepp
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
100CM PVC SW
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
35 V
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm-Stecker nicht stapelbar auf Krokoklemme
Leitungs-Querschnitt:
0.5 mm²
Temperaturbereich (Details):
-15 bis 70 °C
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Schnepp, 100CM PVC SW, bananenkabel, messchnur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 8,16*
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 8,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.