Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepp 139769 Messleitung [4 mm-Stecker - Abgreifklemmen] 1.00 m Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-139769-BP
Hersteller:
     Schnepp
Herst.-Nr.:
     139769
EAN/GTIN:
     4016138051940
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 100cm rot
messkabel
Schnepp 139769 Messleitung 4 mm-Stecker Abgreifklemmen 1.00 m Rot 1 St.

Messleitung (Rot)

Mit Krokodilklemme und 4 mm Stecker

Mit Krokodilklemme und 4 mm Stecker. Durch diese Messleitung bleibt eine Hand frei - z. B. zum Verfolgen von Schaltplänen. Sinnvolle Ergänzung, wenn Messwerte in elektronischen Schaltungen chronologisch, gegenüber einem Bezugspunkt, z. B. Masse, erfasst werden sollen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): 4 mm-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Abgreifklemmen · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm-Büschel Stecker nicht stapelbar auf Krokoklemme · Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 1.00 m · Leitungs-Querschnitt: 0.5 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 35 V · Nennstrom: 10 A · Temperaturbereich (Details): -15 bis 70 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
4 mm-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Abgreifklemmen
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Schnepp
Farbe:
rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
139769
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
35 V
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm-Büschel Stecker nicht stapelbar auf Krokoklemme
Leitungs-Querschnitt:
0.5 mm²
Temperaturbereich (Details):
-15 bis 70 °C
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel krokodilklemme, Schnepp, 139769, bananenkabel, messchnur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,58*
Lager 102
303
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,59*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.