Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell DC313SP2 Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396430-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DC313SP2
EAN/GTIN:
     5004100965141
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Honeywell DC313SP2 Funkgong Komplett-Set

Funk-Gong-Set Steckdose mit Klingeltaster

Funkreichweite ca. 150 m
6 Melodien einstellbar
Mit Lautstärkeregelung
Honeywell-ActivLink™

Funk-Gongs der Serie 3 sind mit dem Blick auf Einfachheit, Zuverlässigkeit und Problemlosigkeit konzipiert. Dank Honeywell-ActivLink™ sind die Funk-Gongs bereits integriert und sofort einsatzbereit. Die unkomplizierte, schraubenfreie Installation bewirkt, dass Sie die Funk-Gongs innerhalb von Minuten in Betrieb nehmen können.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 110 x 70 x 76,5 mm · Abmessungen Sender: 30 x 70 x 16 mm · Ausführung (allgemein): Mit Netzstecker · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Lautstärke: 84 dBA · Melodien (Anzahl): 6 · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m

Lieferumfang:
Klingeltaster, Steckdosen-Gong, 1x Knopfzelle CR2032.

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Marke:
Honeywell
Farbe:
weiß | grau
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Ausführung (allgemein):
Mit Netzstecker
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
6
Abmessungen Empfänger:
110 x 70 x 76|ツ|5 mm
Abmessungen Sender:
30 x 70 x 16 mm
Frequenz (LOV):
868 MHz
Betriebsspannung (Details):
Sender: 3 V/ CR2032/ Empfänger: 230 V
Lautstärke:
84 dBA
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, honeywell funk-gong, funk gong, funkgong 150m, 5004100965141, Honeywell, DC313SP2, Honeywell-ActivLink™, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,97*
€ 51,61*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 38,60*
€ 51,63*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 74,56*
€ 95,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.