| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1396427-BP Herst.-Nr.: DC311SP2 EAN/GTIN: 5004100965073 |
| |
|
| | |
| Honeywell DC311SP2 Funkgong Komplett-Set
Funk-Gong-Set Steckdose mit Klingeltaster
Funkreichweite ca. 150 m 4 Melodien einstellbar Honeywell-ActivLink™
Funk-Gongs der Serie 3 sind mit dem Blick auf Einfachheit, Zuverlässigkeit und Problemlosigkeit konzipiert. Dank Honeywell-ActivLink™ sind die Funk-Gongs bereits integriert und sofort einsatzbereit. Die unkomplizierte, schraubenfreie Installation bewirkt, dass Sie die Funk-Gongs innerhalb von Minuten in Betrieb nehmen können.
Technische Daten: Abmessungen Empfänger: 110 x 70 x 76,5 mm · Abmessungen Sender: 30 x 70 x 16 mm · Ausführung (allgemein): Mit Netzstecker · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Lautstärke: 80 dBA · Melodien (Anzahl): 4 · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m
Lieferumfang: Klingeltaster, Steckdosen-Gong, 1x Knopfzelle CR2032.
Hinweis: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Grau | Marke: | Honeywell | Farbe: | weiß | grau | Funk-Türklingel-Komponente: | Komplett-Set | Ausführung (allgemein): | Mit Netzstecker | Reichweite max. (im Freifeld): | 150 m | Melodien (Anzahl): | 4 | Abmessungen Empfänger: | 110 x 70 x 76|ツ|5 mm | Abmessungen Sender: | 30 x 70 x 16 mm | Frequenz (LOV): | 868 MHz | Betriebsspannung (Details): | Sender: 3 V/ CR2032/ Empfänger: 230 V | Lautstärke: | 80 dBA | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,19* | € 43,71* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 29,43* | € 44,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 52,31* | € 68,49* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 60,93* | € 79,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|