Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-ND-10 Notebook-Netzteil 90 W 19 V 4.74 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1395978-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-10
EAN/GTIN:
     5901720130570
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Akyga AK-ND-10 Notebook-Netzteil 90 W 19 V 4.74 A

Universal Netbook Netzteil AK-ND-10 90 W

19 V / 4.74 A
90 W Leistung
Einsatzort: Steckdose
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 250 V
Geeignet für Notebooks von Toshiba,Asus

Akyga® AK-ND-10 ist ein dediziertes Netzteil für verschiedene Notebooks, die mit Strom mit Parametern 19V/4.74A, mit Kraft 90W und mit Stecker 5.5*2.5 mm versorgt sind. Ein Stromkabel besitzt einen Ferritfilter, der die aus dem Netz stammenden Störungen beschränkt. Das Set von Sicherungen OVP, OTP, OPP, SCP und OCP garantiert sichere und stabile Arbeit sowohl von versorgten Geräten, als auch eines Netzteils. Zusätzliche Sicherheit für Geräte sichert die angewendete Technologie eines so genannten milderen Starts, die einen Schock, der mit dem ersten Stromschlag im Laufe einer Einschaltung eines Geräts verbunden ist, neutralisiert. Alle Netzteile von Akyga werden in umweltfreundliche EcoBox-Verpackungen verpackt. Ein Netztei für Asus, Toshiba, HP / Compaq Laptops und viele andere Marken. Wir empfehlen Ihnen, unsere suchmaschine für Laptop-Netzteile.

Ausstattung:
Erdungskabel · Soft-Start · Ferritfilter · ABS

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): IEC C6 · Ausgangsspannung: 19 V · Ausgangsspannungs-Bereich: 19 V · Ausgangsstrom (max.): 4.74 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,240 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 250 V · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 254 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 1.2 m · Leistung: 90 W · Netzteiltyp: AC/DC-Adapter · Passend für Marke: Toshiba,Asus · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 131.5 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 131.5 x 180 x 31 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
131.5 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Passend für Marke:
Toshiba | Asus
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.74 A
Marke:
Akyga
Farbe:
schwarz
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Typ (Hersteller-Typ):
AK-ND-10
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
4.74 A
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsspannungs-Bereich:
19 V
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
90 W
Anschlüsse (Details):
IEC C6
Ausgangsstrom (Details):
4.74 A
Kabellänge (Details):
1.2 m
Netzteiltyp:
AC/DC-Adapter
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 250 V
Gewicht:
254 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook 90w, netzteil notebook, netzteil notebook hohlstecker, Akyga, AK-ND-10, notebooknetzteil, notebookadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,96*
€ 23,27*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 16,60*
€ 23,28*
€ 6,90*
ab € 20,54*
€ 34,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.