Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Microsystems 10450629 EZ4 W Stereomikroskop Binokular 35 x Durchlicht, Auflicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1395586-BP
Hersteller:
     Leica Microsystems
Herst.-Nr.:
     10450629
EAN/GTIN:
     7630003581010
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Leica Microsystems EZ4 W Stereomikroskop Binokular 35 x Durchlicht,Auflicht

Stereomikroskop EZ4 W

Integrierte Wlan-Schnittstelle
Integrierte 5 Mega-Pixel mit einer max. Auflösung von 2592 x 1944 Pixeln
Anschlüsse: USB2, HDMI, Ethernet

Stereomikroskop EZ4 W mit integrierter 5 Mega-Pixel Kamera und Wlan-Schnittstelle für die drahtlose Übertragung eines HD-Bildes auf Mobilgeräte, hierzu müssen Sie nur die kostenlose App von Leica "AirLab" auf Ihr Mobiltelefon installieren. Die App ermöglicht auch Anmerkungen, Messungen und Bildaufnahmen sowie deren Austausch über E-Mail, zusätzlich können Bildaufnahmen in soziale Medien eingebunden werden. HDMI-Schnittstelle für direkten Anschluss an einen Monitor. Aufnahmen können direkt auf die SD-Karte gespeichert werden, kein PC notwendig. USB-Modus für direkten Anschluss an PC für schnelle Livebilder von bewegten Objekten. Ethernet-Modus für die Einbindung in das eigene Netzwerk. Auf-und Durchlicht Beleuchtung separat ein-und ausschaltbar und individuell dimmbar. Die EZ4 W Kamera wird direkt über das Mikroskop mit Strom versorgt.

Ausstattung:
Mikroskoptyp: 10° Greenough · Optiksystem: Parfokal · Vergrößerungswechsler: Zoom 4.4:1 · Brillenträgerokulare 10×/20 fest montiert · Einblickwinkel: 60° · Vergrößerungsbereich: 8× bis 35× · Augenmuscheln auswechselbar · Augenabstand 50 bis 75 mm · Integrierter Tragegriff · LED Auflicht-/Durchlichtbeleuchtung unabhängig einschaltbar und regulierbar bzw. kombiniert verwendbar · Steuerung per Folientastatur · Dimmer für Auf- und Durchlicht · Licht: Homogenes Tageslicht, UV-, IR-strahlungsfrei · Farbtemperatur der LED's von ca. 6500K (Auflicht), 4500K (Durchlicht) · Integrierter SD-Karten-Slot · Integrierte 5 Mega-Pixel Kamera mit einer max. Auflösung von 2592 x 1944 Pixeln · Auflösung Videos max. 1920 x 1080 Pixeln · USB-Anschluss · Integrierte Wlan-Schnittstelle · HDMI-Anschluss · Netzwerk-Anschluss.

Technische Daten:
Arbeitsabstand (max.): 100 mm · Bauart (Mikroskope): Binokular · Bauform (Mikroskop): Aufrecht · Beleuchtungsart (Mikroskope): Durchlicht,Auflicht · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Gewicht: 4.17 kg · Leuchtmittel-Typ: LED · Optische Vergrößerung (max.): 35 x · Optische Vergrößerung (min.): 8 x · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 365 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm

Lieferumfang:
USB 2 Kabel (1,8 m) · HDMI-Kabel (2,5 m) · Leica LAS-EZ Aufnahmesoftware · Beschriftung und Messungen · Quick-Start-Guide · Sicherheitsanweisungen · Staubschutzhülle.

Hinweis:
Leica AirLab App kostenlos für iOS und Android verfügbar.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 155 x 365 mm
Produktabmessung, Höhe:
365 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Marke:
Leica Microsystems
Optische Vergrößerung (max.):
35 x
Optische Vergrößerung (min.):
8 x
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauart (Mikroskope):
Binokular
Beleuchtungsart (Mikroskope):
Durchlicht | Auflicht
Bauform (Mikroskop):
Aufrecht
Arbeitsabstand (max.):
100 mm
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Gewicht:
4.17 kg
Produkt-Art:
Stereomikroskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.420,01*
€ 2.779,04*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2.463,87*
€ 2.779,05*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.328,35*
€ 3.664,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.779,05*
€ 3.307,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.717,43*
€ 3.233,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.601,73*
€ 3.096,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.523,54*
€ 3.003,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.463,87*
€ 2.932,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leica Microsystems
10447150
ab € 28,99*
Sonstiges
Leica Microsystems
10450805
ab € 133,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.