Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DS1054Z Digital-Oszilloskop 50 MHz 4-Kanal 1 GSa/s 24 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1392205-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DS1054Z-Z
EAN/GTIN:
     4016139006819
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Rigol DS1054Z Digital-Oszilloskop 50 MHz 4-Kanal 1 GSa/s 24 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO) 1 St.

Digital-Oszilloskop DS1054Z

50 MHz Bandbreite
4 Analogkanäle
Innovative UltraVision-Technologie
Alle optionalen Messfunktionen ab sofort inklusive
USB-Schnittstelle
7" (17,78 cm) TFT-Farbdisplay

Rigol liefert das Modell DS1054Z in Vollausstattung. Alle Messfunktionen sind bereits freigeschaltet. Somit bleibt das Oszilloskop auch bei gesteigerten Messanforderungen immer auf dem aktuellen Stand.
Die angezeigten Messkurven können über den frontseitigen USB-Host direkt auf einen optionalen USB-Stick gespeichert oder über die rückseitige USB-Buchse an einen Computer übertragen werden.
Der große 17,78 cm TFT-Farbmonitor lässt alle Details zuverlässig darstellen.
Die Samplingrate beträgt pro Kanal 500 MSa/s und wird im Einkanal-Betrieb gebündelt, so dass eine Samplingrate von bis zu 1 GSa/s erreicht wird.
Die UltraVision-Technologie ermöglicht die intensitätsabhängige Darstellung von überlappenden Signalbereichen und eine Speichertiefe von 24 Mpts für eine detailreiche Signaldarstellung.
Diese Funktionalitäten machen das DS1054Z zu einem außerordentlichen Messgerät, das sich ihren Messansprüchen anpassen kann.

Ausstattung:
Die optionalen Sonderfunktionen wie Speichererweiterung, Serial-Bus-Trigger und Decoder, Erweitertes Trigger-Kit oder Echtzeit-Aufzeichnung sind ab sofort im kostenlosen Bundle BND-MSO/DS1000Z inklusive · Das BND-MSO/DS1000Z-Bundle enthält die Optionen:
SA-DS1000Z (Decoding und Trigger Tools für die seriellen Busse RS232/UART, I2C und SPI)
MEM-DS1000Z (Speichererweiterung auf 24 Mpts Speichertiefe)
REC-DS1000Z (Record-Funktion zur Echtzeit-Aufzeichnung und Wiedergabe von Kurvenformen)
AT-DS1000Z (erweiterte Triggerfunktionen für die seriellen Busse RS232/UART, I2C und SPI, Runt, Windows, Nth Edge, Delay, Time Out).

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): Farb-TFT · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 50 MHz · Bildschirm-Größe: 17,78 cm · Display-Typ/Auflösung: 800 x 480 Pixel · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ · Eingangs-Kopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannungs-Bereich: 300 V · Gewicht: 3.2 kg · Kanäle (LOV - nur für Titel): 4-Kanal · Messkategorie (LOV): CAT I,CAT II 300 V · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Produktabmessung, Breite: 313 mm · Produktabmessung, Höhe: 161 mm · Produktabmessung, Länge: 122 mm · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): USB,USB-Host,Ethernet · Spannungs-Versorgung (Details): 115 V/AC;230 V/AC · Speichertiefe/Kanal: 24 Mpts · Vertikal-Ablenkung: 1 mV - 10 V/div · Zeitbasisbereich: 5 ns - 50 s/div · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
4x passive Tastköpfe PVP2150 (150 MHz),Netzkabel,USB-Kabel,Bedienungsanleitung,Werks-Kalibrierzertifikat.

Hinweis:
Die aktuellsten Treiber und Software-Versionen können kostenlos von der Herstellerseite heruntergeladen werden.
Die Funktionen des kostenlose Optionsbundles BND-MSO/DS1000Z wurden bereits im Gerät freigeschalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 122 x 313 x 161 mm
Produktabmessung, Tiefe:
122 mm
Produktabmessung, Höhe:
161 mm
Produktabmessung, Länge:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
313 mm
Display-Typ/Auflösung:
800 x 480 Pixel
Marke:
Rigol
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Kanäle (LOV - nur für Titel):
4-Kanal
Schnittstellen (Bauelemente):
USB | USB-Host | Ethernet
Messkategorie (LOV):
CAT I | CAT II 300 V
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO)
Typ (Hersteller-Typ):
DS1054Z
Bandbreite:
50 MHz
Speichertiefe/Kanal:
24 Mpts
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1 GSa/s
Bildschirm-Größe:
17|ツ|78 cm
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ
Eingangs-Kopplung:
AC|ツ| DC|ツ| GND
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
Farb-TFT
Spannungs-Versorgung (Details):
115 V/AC;230 V/AC
Zeitbasisbereich:
5 ns - 50 s/div
Eingangsspannungs-Bereich:
300 V
Vertikal-Ablenkung:
1 mV - 10 V/div
Gewicht:
3.2 kg
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: 04016139006819, 4016139006819, Rigol, DS1054Z-Z, DS1054Z
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 354,67*
€ 509,87*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 431,09*
€ 509,88*
7 Tage
74
Frei Haus
ab € 662,28*
€ 739,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,88*
€ 606,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,94*
€ 596,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,56*
€ 550,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,19*
€ 533,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,09*
€ 513,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rigol
RM-DS1000Z
ab € 156,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.