Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block USTE 800/2x115 Steuertransformator, Trenntransformator, Universal-Netztransformator 1 x 208 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390962-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     USTE 800/2x115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Block USTE 800/2x115 Steuertransformator,Trenntransformator,Universal-Netztransformator 1 x 208 V/AC,230 V/AC,380 V/AC,400 V/AC,415 V/AC,440 V/AC,460 V/AC,480 V/AC,500 V/AC,525 V/AC,550 V/AC,575 V/AC,600 V/AC 2 x 115 V/AC,230 V/AC 800 VA

Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie USTE

1 x 208 V/AC,230 V/AC,380 V/AC,400 V/AC,415 V/AC,440 V/AC,460 V/AC,480 V/AC,500 V/AC,525 V/AC,550 V/AC,575 V/AC,600 V/AC
2 x 115 V/AC,230 V/AC

800 VA

Ausstattung:
Universelle Eingangsspannungen von 208 bis 600 V/AC
Sehr gutes Einschaltverhalten durch verringerte Einschaltströme
Hohe Leistungsdichte durch ein kompaktes Konstruktionskonzept

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 208 V/AC,230 V/AC,380 V/AC,400 V/AC,415 V/AC,440 V/AC,460 V/AC,480 V/AC,500 V/AC,525 V/AC,550 V/AC,575 V/AC,600 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 10.90 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=class 130 · Leistung: 800 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 143 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Prüfzeichen: cULus Listed · Schutzklasse: I · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 93 % · Zulassungen, Normen: VDE 0570 Teil 2-2, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC EN 61558-2-2, UL 5085-1/2, CSA 22.2 No.66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 150 x 143 mm
Prüfzeichen:
cULus Listed
Produktabmessung, Höhe:
143 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 208 V/AC|ツ| 230 V/AC|ツ| 380 V/AC|ツ| 400 V/AC|ツ| 415 V/AC|ツ| 440 V/AC|ツ| 460 V/AC|ツ| 480 V/AC|ツ| 500 V/AC|ツ| 525 V/AC|ツ| 550 V/AC|ツ| 575 V/AC|ツ| 600 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V/AC|ツ| 230 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
USTE 800/2x115
Montageart:
Fußwinkel
Wirkungsgrad:
93 %
Eingangsspannung (num):
208 V/AC | 230 V/AC | 380 V/AC | 400 V/AC | 415 V/AC | 440 V/AC | 460 V/AC | 480 V/AC
Ausgangsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
800 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=class 130
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
I
weitere Zulassungen, Normen:
VDE 0570 Teil 2-2|ツ| DIN EN 61558-2-2|ツ| EN 61558-2-2|ツ| IEC EN 61558-2-2|ツ| UL 5085-1/2|ツ| CSA 22.2 No.66
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
10.90 kg
Produkt-Art:
Steuertransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,41*
€ 175,33*
€ 5,95*
ab € 140,91*
€ 175,36*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 164,16*
€ 204,55*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 168,31*
€ 219,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.