Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block FL 42/15 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 15 V/AC 42 VA 1.4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390799-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 42/15
EAN/GTIN:
     4016139063386
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block FL 42/15 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 15 V/AC 42 VA 1.4 A

Ul 48/17 Flachtransformator

2 x 115 V
2 x 15 V/AC
1.4 A
42 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 1.4 A · Ausgangsspannung: 15 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.72 kg · Isolierstoffklasse: VDE=E, UL=105 · Leistung: 42 VA · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 83.5 mm · Prüfzeichen: ENEC 10 (VDE), UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No. 66 · Schutzklasse: II (vorbereitet)

Hinweis:
Maßbild siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 83.5 x 70 x 39 mm
Prüfzeichen:
ENEC 10 (VDE)|ツ| UL 5085-1/-2|ツ| CSA 22.2 No. 66
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
83.5 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 15 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
FL 42/15
Eingangsspannung (num):
115 V
Ausgangs-Strom:
1.4 A
Ausgangsspannung:
15 V/AC
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
42 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=E|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Gewicht:
0.72 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
144
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,57*
12
Frei Haus
ab € 1,90917*
€ 2,98834*
12
€ 4,00*
ab € 1,985*
€ 3,05417*
Lager 102
24
12
Frei Haus
ab € 2,06584*
€ 3,06334*
2 Tage
9
1
€ 14,99*
ab € 26,29*
€ 41,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,06334*
€ 3,64537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90334*
€ 3,45497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68334*
€ 3,19317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55334*
€ 3,03847
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,5275*
€ 3,00773
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,49834*
€ 2,97302
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,46584*
€ 2,93435
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06584*
€ 2,45835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,76008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.