| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1388958-BP Herst.-Nr.: 15332 EAN/GTIN: 4026558153322 |
| |
|
| | |
| Eventus by Exact 15332 HSS Stufenbohrer-Set 3teilig 4 - 12 mm,4 - 20 mm,4 - 30 mm 1 Set
Stufenbohrer-Set 3tlg.
Stufenbohrer zum gratfreien Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profi len. Dabei wird die Oberfl äche gleichzeitig einseitig entgratet. Der gewünschte Durchmesser wird durch Wahl der entsprechenden Bohrstufe erreicht.
Technische Daten: Bohrlochdurchmesser (Bereich): 4 - 12 mm,4 - 20 mm,4 - 30 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig
Lieferumfang: Ø 4 - 12/4 - 20/4 - 30 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Eventus by Exact | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3teilig | Bohrlochdurchmesser (Bereich): | 4 - 12 mm | 4 - 20 mm | 4 - 30 mm | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eignung: | Metall | Kunststoff | Produkt-Art: | Stufenbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer, 4026558153322, Eventus by Exact, 15332, Kegelbohrer, konusbohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,40* | € 68,32* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 39,36* | € 69,97* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 82,55* | € 103,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|