Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox ABQ3 153410 Wand-Gehäuse, Installations-Gehäuse 340 x 150 x 101 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1387423-BP
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     7085701
EAN/GTIN:
     6418074099129
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Fibox ABQ3 153410 Wand-Gehäuse,Installations-Gehäuse 340 x 150 x 101 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Fibox Euronord3 Gehäuse

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Grau · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Schutzart: IP66/IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 340 x 150 x 101 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Fibox
Schutzart:
IP66/IP67
Gehäuse-Besonderheiten:
Deckel Grau
Material:
ABS
Herst.-Teilenr.:
7085701
Typ (Hersteller-Typ):
ABQ3 153410
Länge bzw. Tiefe:
340 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 6418074099129, Fibox, 7085701, ABQ3 153410
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,69*
€ 70,21*
€ 5,90*
ab € 48,07*
€ 70,21*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 81,03*
€ 102,39*
Frei Haus
ab € 100,11*
€ 135,68*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 109,97*
€ 147,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.