Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WCN-16TT Befestigungssockel selbstklebend 1386621 Bündel-Ø-Bereich 15 bis 19 mm Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386621-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1386621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
WCN-16TT Befestigungssockel selbstklebend 1386621 Bündel-Ø-Bereich 15 bis 19 mm Natur 1 St.

Selbstklebender Befestigungssockel

Natur
Befestigungssockel
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 15 bis 19 mm

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend · Bündel-Ø (max.): 19 mm · Bündel-Ø (min.): 15 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Material: Polyamid · Maßangaben: (C) 13 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 38.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Länge:
38.1 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Maßangaben:
(C) 13 mm
Bündel-Ø-Bereich:
15 bis 19 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
braun
Material:
Polyamid
Befestigungsart:
selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
1386621
Typ (Hersteller-Typ):
WCN-16TT
Bündel-Ø (max.):
19 mm
Bündel-Ø (min.):
15 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 1386621, WCN-16TT, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,81*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.