| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1386481-BP Herst.-Nr.: 1.04.0075.02000 EAN/GTIN: 4016139001050 |
| |
|
| | |
| Ixxat 1.04.0075.02000 Stecker Abschlusswiderstand 1 St.
CAN/CAN FD-Abschlusswiderstand (D-Sub-Stecker)
Hohe Qualität und äußerst zuverlässig Konforme Terminierung von CAN gemäß ISO 11898-2 Geeignet für den Einsatz in CAN- und CAN-FD-Bussen Einfache Verwendung zwischen bestehenden Kabelverbindungen
Diese Steckverbinder ermöglichen einen einfachen und schnellen Anschluss an jedes High-Speed CAN/CAN FD-Produkt. Die Steckverbinder werden verwendet, wenn ein CAN-Knoten ohne internen Anschluss abgeschlossen werden muss oder wenn kein CAN-Knoten am Ende des CAN-Busses angeschlossen ist. Gemäß ISO 11898-2 müssen High-Speed-CAN Busse/Systeme an ihren Enden mit Widerständen abgeschlossen werden. Der D-Sub-Abschlussstecker kann auch für CAN FD-Busse verwendet werden.
Technische Daten: Weitere technische Daten: 120 Ohm Abschlusswiderstand zwischen Pin 2 (CAN-L) und Pin 7 (CAN-H) 9-poliger D-Sub-Stecker Anschlussbelegung 1 zu 1
Weitere Informationen: | | Marke: | Ixxat | Herst.-Teilenr.: | 1.04.0075.02000 | Typ (Hersteller-Typ): | Stecker | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Abschlusswiderstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, 4016139001050, Ixxat, 1.04.0075.02000, Stecker, Gateways |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,65* | € 12,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,29* | € 13,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,49* | € 15,86* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,30* | € 31,93* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,40* | € 33,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|