| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y681691 Herst.-Nr.: 1.04.0075.02000 EAN/GTIN: 4016139001050 |
| |
|
| | |
| Diese Steckverbinder ermöglichen einen einfachen und schnellen Anschluss an jedes High-Speed CAN/CAN FD-Produkt. Die Steckverbinder werden verwendet, wenn ein CAN-Knoten ohne internen Anschluss abgeschlossen werden muss oder wenn kein CAN-Knoten am Ende des CAN-Busses angeschlossen ist. Gemäß ISO 11898-2 müssen High-Speed-CAN Busse/Systeme an ihren Enden mit Widerständen abgeschlossen werden. Der D-Sub-Abschlussstecker kann auch für CAN FD-Busse verwendet werden. Features: Hohe Qualität und äußerst zuverlässig Konforme Terminierung von CAN gemäß ISO 11898-2 Geeignet für den Einsatz in CAN- und CAN-FD-Bussen Einfache Verwendung zwischen bestehenden Kabelverbindungen Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 1.04.0075.02000 | Typ: | Stecker | Schnittstellen: | CAN Bus | Produkt-Art: | Abschlusswiderstand |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,26* | € 12,86* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,63* | € 12,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,57* | € 15,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,37* | € 32,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,43* | € 33,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|