Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heicko HR6020-17 Rohrmotor 60 mm 45 kg 203 W 20 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386401-BP
Hersteller:
     Heicko
Herst.-Nr.:
     HR6020-17
EAN/GTIN:
     4250401793148
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor 20nm 17rpm
Heicko HR6020-17 Rohrmotor 60 mm 45 kg 203 W 20 Nm

Rollladenmotor mit klippbarem Motorkopf

Mechanisch einstellbare Endlagen
Einfache und schnelle Montage durch klippbaren Motorkopf
Montierbar in 60er 8-Kantwellen

Mit einem Motordurchmesser von 45 mm kann der Motor dieser Serie in 60er 8-Kantwellen montiert werden. Der moderne klippbare Motorkopf gewährleistet eine schnelle sowie einfache Montage und ist auch in der industriellen Fertigung einsetzbar. Der Rohrmotor ist wartungsfrei mit einer langen Lebensdauer und hat einen thermischen Überlastungsschutz. Die einfache mechanische Einstellung der Endlagen sowie das leise laufende Getriebe machen diese Serie sehr erfolgreich. Ein Motorlager ist nicht als Zubehör beigelegt. Das passende Heicko-Lager HR120001C für Clipstechnik separat mitbestellen.

Ausstattung:
Einfache mechanische Endlageneinstellung an den Einstellschrauben am Motorkopf · Dauerhafter Erhalt der Endlagen bei Stromausfall · Einfache und schnelle Montage durch klippbaren Motorkopf (in das Motorlager HR120001C) · Wartungsfrei mit langer Lebensdauer · Thermischer Überlastungsschutz auf einwandfreie Funktion · Leiser Lauf · Ein Nachrüsten mit diversen Heicko-Funksteuerungen ist möglich.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V/AC · Drehmoment (num): 20 Nm · Drehzahl: 17 U/min · Endabschaltung: mechanisch · Hinderniserkennung: Nein · Leistung (Motor): 203 W · Länge Anschlussleitung: 2 m · Passend für Rollladenwellen-Ø: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Produktabmessung, Ø: 45 mm · Stromaufnahme max.: 0.84 A · Weitere technische Daten: TÜV-Bauart geprüft: Ja · Einschaltdauer: 4 min · Anzahl der Adern: 4 · Motorschutz (Iso-Klasse): H · Schutzart: IP 44 · Zugkraft (max.): 45 kg

Lieferumfang:
Rohrmotor,Adapter-Set für 8-Kantwelle (vormontiert),Deutsches Handbuch mit Montageanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Bitte passendes Motorlager mit Clipstechnik (HR120001C) mitbestellen. Ohne dieses Lager kann der Motorkopf nicht befestigt werden!

Weitere Informationen:
Hinderniserkennung:
Nein
Abmessungen:
(Ø x L) 45 mm x 460 mm
Stromaufnahme max.:
0.84 A
Produktabmessung, Ø:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Marke:
Heicko
Länge Anschlussleitung:
2 m
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Endabschaltung:
mechanisch
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Passend für Rollladenwellen-Ø:
60 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Zugkraft (max.):
45 kg
Drehmoment (num):
20 Nm
Drehzahl:
17 U/min
Leistung (Motor):
203 W
Produkt-Art:
Rohrmotor
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, rohrmotor 20 nm, 4250401793148, Heicko, HR6020-17, Fensterantrieb, rolladenmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.