Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2348D ESD Pinzette 2 SA-ESD 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385981-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2348D
EAN/GTIN:
     5013969111088
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
C.K T2348D ESD Pinzette 2 SA-ESD 120 mm

ESD-Präzisionspinzette, Type 2.SA ESD

Austenitischer Edelstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. Antimagnetisch und beständig gegen die üblichen Säuren und Dämpfe. Fein poliert, Spitzen mit matter Oberfläche. ESD-Schutz, schwarze Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand von 10⁵-10⁶. Flache, scharfe, feine Spitzen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Ausführung (allgemein): Flache, scharfe, feine Spitzen · Backenspitzenbreite: 1 mm · Gewicht: 15 g · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: Epoxydbeschichtung · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzen-Länge: 9.5 mm · Typ (Pinzetten): 2 SA-ESD · Weitere technische Daten: Material-Eigenschaft: Epoxy · Backenspitzenbreite: 1 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
Epoxydbeschichtung
Typ (Pinzetten):
2 SA-ESD
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Material (Details):
Edelstahl
Ausführung (allgemein):
Flache, scharfe, feine Spitzen
Backenspitzenbreite:
1 mm
Spitzen-Länge:
9.5 mm
Typ:
2.SA ESD
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
Pinzette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 18,87*
€ 26,99*
€ 8,95*
ab € 19,66*
€ 28,62*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,77*
€ 29,43*
€ 6,90*
ab € 21,97*
€ 30,66*
€ 6,90*
ab € 22,96*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
€ 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.