Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, T2348D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, T2348D
ESD Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 120 mm, T2348D
Artikel-Nr.:
     4502-03L3542
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2348D
EAN/GTIN:
     5013969111088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
- Austenitischer Edelstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt - Antimagnetisch und beständig gegen die üblichen Säuren und Dämpfe - Fein poliert, Spitzen mit matter Oberfläche - ESD-Schutz, schwarze Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand von 10⁵-10⁶ - Gemäß IEC 61340 5.1 und 5.2 - Flache, scharfe, feine Spitzen - Für vielfältige Anwendungen - Typ: 2.SA ESD - Länge: 120 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Präzisionspinzette
Beständig gegen:
Säuren, Dämpfe
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,15*
€ 26,20*
6 Tage
3
€ 3,79*
ab € 18,75*
€ 26,21*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,59*
€ 29,50*
€ 8,95*
ab € 21,38*
€ 29,95*
€ 5,90*
ab € 23,11*
€ 33,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.