Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 3900x0700 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Energiesparlampe, LED-Lampe, Halogenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385952-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     3900x0700
EAN/GTIN:
     4012096005568
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Ehmann 3900x0700 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Energiesparlampe,LED-Lampe,Halogenlampe,Glühlampe

LED-Dimmer 7-110 W

LUMEO ECO UP-Phasenanschnittdimmer, R, L, 7-110 W/VA, LED 3-35 W, für dimmbare LEDs. HV/NV-Halogen mit magnetischen Trafo. Druck-Wechsel-Schalter, Ø 4 mm Metallwelle mit Feinrasterung. Einstellbare Minimalhelligkeit. Schraubklemme bis 2x 2,5mm², mit Feinsicherung
mit Metalltragplatte.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 110 W · Anschluss-Leistung (min.): 3 W · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Dimmer): mechanischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: Energiesparlampe,LED-Lampe,Halogenlampe,Glühlampe · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Schaltleistung Energiesparlampen: 7 - 110 W · Schaltleistung Glühlampe: 7 - 110 W · Schaltleistung Halogenlampe: 7 - 110 W · Schaltleistung LED-Lampe: 3 - 35 W · Wellen-Durchmesser: 4 mm

Lieferumfang:
Inkl. Wellenadapter 6 mm.

Hinweis:
Durch den bei dem Artikel hinterlegten QR-Code gelangen Sie zu einer LED Leuchtmittel-Empfehlungsliste, auf der genau dargestellt ist, für welche Leuchtmittel dieser LED Dimmer geeignet ist.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 71 mm x 33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Ehmann
Geeignet für (Dimmer):
mechanischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
Energiesparlampe | LED-Lampe | Halogenlampe | Glühlampe
Anschluss-Leistung (max.):
110 W
Anschluss-Leistung (min.):
3 W
Wellen-Durchmesser:
4 mm
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
7 - 110 W
Schaltleistung Halogenlampe:
7 - 110 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
7 - 110 W
Schaltleistung LED-Lampe:
3 - 35 W
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: halogen dimmer, halogenlampen dimmer, ehmann dimmer, 4012096005568, Ehmann, 3900x0700, T39.07.1, Dimmerschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,99*
€ 43,33*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 43,34*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 56,54*
€ 74,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
522.517
ab € 0,0661*
Sonstiges
TRU Components
1576508
ab € 0,0608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.