Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 211542 Schaltschrank-Wasserwaage 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385945-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     211542
EAN/GTIN:
     4021104115427
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Cimco 211542 Schaltschrank-Wasserwaage 25 cm

Schaltschrank-Wasserwaage

Mit Plumb Site Dual View Libelle, aus nicht- leitenden Kunststoff mit einer robusten Aluminiumschiene und einer V-förmigen Magnetleiste. Drei Libellen (1x horizontal, 1x vertikal, 1x 45°).

Technische Daten:
Material: Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Breite: 5.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.6 cm · Produktabmessung, Länge: 25 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 5.5 x 1.6 cm
Produktabmessung, Höhe:
1.6 cm
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Produktabmessung, Breite:
5.5 cm
Marke:
Cimco
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Kunststoff | Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
211542
Produkt-Art:
Schaltschrank-Wasserwaage
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 11,46*
€ 16,40*
€ 5,95*
ab € 11,69*
€ 16,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,44*
€ 17,61*
€ 4,00*
ab € 12,33*
€ 17,61*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 24,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.