Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial Audio Adapterkabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 2x Cinch-Stecker] 6.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385093-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFY6WCC
EAN/GTIN:
     4250197611718
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Cordial Audio Adapterkabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 2x Cinch-Stecker] 6.00 m Schwarz

CORDIAL 6 M REAN KLINKE 3,5MM/2X CINCH

Dieses Y-Kabel eignet sich besonders für den Anschluss eines Computer oder eines MP3-Player an eine handelsübliche Stereoanlage oder an ein DJ-Mischpult. Dabei sorgen die vergoldeten Stecker für eine außerordentlich gute Übertragung des Nutzsignals.

Ausstattung:
Kabeltyp: intro cable 2 · Kabelbelegung: WCC · Steckermarke: REAN · Leitungsquerschnitt: 2 x 0,22 mm2 · Länge: 0,9 m, 1,5 m, 3 m, 6 m.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 6.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
6.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Stecker
Marke:
Cordial
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
Audio Adapterkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,19*
€ 20,65*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 20,67*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 20,78*
€ 28,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.