Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik DIN-PL 5941540 Mikroskop-Objektiv 40 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1384878-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5941540
EAN/GTIN:
     4007922151410
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
mikroskop objektiv
Bresser Optik DIN-PL 5941540 Mikroskop-Objektiv 40 x

BRESSER Planachromat Objektiv 40x

planachromatisches Objektiv
40-fache Vergrößerung

Bresser Planachromat 40x - diese DIN-Objektive verfügen über eine hochwertigere Optik und erzielen dadurch eine besonders hohe Auflösung des Bildes. Dieses Objektiv ist kompatibel zu folgenden Bresser Mikroskopen:

• Erudit DLX (5102000)
• Researcher Bino (5722100)
• Researcher Trinocular (5723100)
• Analyth Bino (5730000)
• Science TRM 301 (5760100)
• BioScience Bino (5750500)
• BioScience Trino (5750600)
• Science ADL 601 P (5770200)
• Science ADL 601 F (5770500)
• Science MPO 401 (5780000)
• Science IVM-401 (5790000)

Neben einer vielfältigen Mikroskop-Auswahl bietet Bresser auch ein umfangreiches Zubehör-Programm an. Objektive stellen die Grundlage für die Vergrößerung eines Mikroskops dar. Sie haben einen direkt Einfluss auf die Abbildungsqualität.

Technische Daten:
Vergrößerungsfaktor: 40 x

Weitere Informationen:
Marke:
Bresser Optik
Vergrößerungsfaktor:
40 x
Produkt-Art:
Mikroskop-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: 4007922151410, Bresser Optik, 5941540, DIN-PL, Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 177,15*
€ 201,53*
Frei Haus
ab € 172,68*
€ 201,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.