Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 5942100 Mikroskop-Kamera-Adapter 4 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1384874-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5942100
EAN/GTIN:
     4007922151373
Suchbegriffe:
C-Mount-Adapter
Mikroskop-Kamera-Adapter
CCD-Digitalkamera
Labor Digitalkamera
Bresser Optik 5942100 Mikroskop-Kamera-Adapter 4 x

Verbinden Sie Ihr Bresser Science Mikroskop mit einer Spiegelreflexkamera!
Zusätzlich wird ein passender T2-Ring benötigt
Lieferumfang: Kameraadapter 2,5x/4x mit 10x Okular für Science

Der BRESSER Science Fotoadapter (2.5x/4x) dient dem Anschluss einer Spiegelreflexkamera an ein trinokulares BRESSER Science Mikroskop.

Der Kameraadapter ist für folgende Mikroskopmodelle geeignet:

• 57-50600 BioScience Trino
• 57-60100 Science TRM-301
• 57-70200 Science ADL-601 P
• 57-70500 Science ADL-601F
• 57-80000 Science MPO-401
• 57-90000 Science IVM-401
• 58-07000 Science MTL-201

Zusätzlich wird ein Kamera spezifischer T2-Ring benötigt.

Technische Daten:
Gewicht: 420 · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 116 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Vergrößerungsfaktor: 4 x

Lieferumfang:
10x Okular für Science

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 50 x 116 mm
Produktabmessung, Höhe:
116 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Bresser Optik
Vergrößerungsfaktor:
4 x
Gewicht:
420
Produkt-Art:
Mikroskop-Kamera-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, bresser mikroskopkamera, ccd digitalkamera, 4007922151373, Bresser Optik, 5942100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,21*
€ 292,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.