| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1384365-BP Herst.-Nr.: 350E-CMB EAN/GTIN: 4016138999259 |
| |
|
| | |
| Renkforce 350E-CMB Steckdosenleiste mit Schalter 3fach Schwarz,Gelb,Blau Schutzkontakt 1 St.
3fach Steckdosenleiste IP44
2poliger, beleuchteter Schalter Mit erhöhtem Berührungsschutz
Robuste Steckdosenleiste mit selbstschließenden Schutzklappdeckeln für Ihren Außenbereich. Alle angeschlossenen Verbraucher werden sicher über den 2poligen, beleuchteten Schalter vom Netz getrennt. Eine Befestigung der Leiste ist über die fest angebrachten Laschen möglich. Für die meisten Anwendungen benötigen Sie kein weiteres Verlängerungskabel, da die Leiste bereits mit einem 5 m Gummi-Anschlusskabel ausgestattet ist.
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb,Blau · Kabellänge: 5 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gelb | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 65 mm | Produktabmessung, Länge: | 290 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | Renkforce | Schutzart: | IP44 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3fach | Farbe: | schwarz | gelb | blau | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Montagelöcher | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Außenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 3 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,92* | € 19,03* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,92* | € 19,25* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,67* | € 34,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,69* | € 39,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|