Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann KLEPS 30 Fein-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT I Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-138363-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930113100
EAN/GTIN:
     4250260211906
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
SKS Hirschmann KLEPS 30 Fein-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT I Schwarz

Klemmprüfspitze Kleps 30

4 mm
Schwarz

Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und flexiblem Schaft. Durch die spezielle Form der Greifzange können Stifte und Drähte bis max. 4 mm Ø angeklemmt werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemmbereich max.: 4 mm · Klemmbereich-Ø: 4 mm · Material (Spitze): Federstahldraht vernickelt · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 4 A · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Schaft-Länge: 100 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
KLEPS 30
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V/DC
Klemmbereich max.:
4 mm
Schaft-Länge:
100 mm
Material (Spitze):
Federstahldraht vernickelt
Klemmbereich-Ø:
4 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +80 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Fein-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, abgreifklemme 4mm schwarz, klemmprüfspitze, klemmprüfspitze schwarz, 4250260211906, SKS Hirschmann, 930113100, KLEPS 30, 103-4773
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,20*
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 4,20*
2 Tage
2
€ 9,50*
ab € 3,12*
€ 4,36*
€ 8,95*
ab € 3,25*
€ 4,69*
Lager 102
511
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,65*
Zubehör
Hirschmann
934092100
ab € 5,64*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934064100
ab € 3,66*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934058100
ab € 3,03*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934091100
ab € 2,85*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,94*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065100
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.