| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1381989-BP Herst.-Nr.: 4137871 EAN/GTIN: 4006825504460 |
| |
|
| | |
| Einhell 4137871 Druckluft-Tackernägel 1 St.
Einhell Druckluft-Tacker-Zubehör Nägel 3000 St. 25 mm
Abmessung 25 mm Für Einhell Druckluft-Tacker
3.000 Druckluft-Nägel als "Nachschub" für die Bastelstube, die Werkstatt und die Garage, oder wenn es beim Renovieren oder Sanieren schnell gehen muss: Die Nägel können mit allen Einhell Druckluft-Tackern und -Naglern verwendet werden. Die Nägel sind 25 mm lang. Mit einem Einhell Druckluft-Nagler oder -Tacker gehen Arbeiten schnell und einfach von der Hand, die sonst langwierige und Arbeiten mit dem Hammer erfordern: In der Werkstatt lassen sich Elemente aus Holz oder Kunststoff schnell befestigen und auch beim Bau von Gartenhäuschen und Hochbeeten, beim Reparieren von Zäunen und Rankbefestigungen oder bei Sanierungs- und Renovierungsarbeiten ist ein Einhell Druckluft-Tacker oder -Nagler ein unverzichtbarer Helfer. Die Nägel eignen sich für alle Druckluft-Werkzeuge, die mit 25 Millimeter langen Nägeln arbeiten können.
Ausstattung: Einhell Druckluft-Nägel als Kompressor-Zubehör Passend für alle Einhell Druckluft-Tacker und Druckluft-Nagler
Technische Daten: Gewicht: 630 g · Produktabmessung, Länge: 25 mm
Lieferumfang: 3000x Nägel. 25 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Marke: | Einhell | Gewicht: | 630 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Druckluft-Tackernägel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,53* | € 5,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,01* | € 10,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,65* | € 11,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,82* | € 14,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,20* | € 22,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,82* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|