Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Druckluft-Kompressor TE-AC 230/24 24 l 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1381982-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4010460
EAN/GTIN:
     4006825594478
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Einhell Druckluft-Kompressor TE-AC 230/24 24 l 8 bar

Einhell Kompressor TE-AC 230/24/8

Kessel-Inhalt: 24 l

Der Einhell Kompressor TE-AC 230/24/8 ist ein leistungsstarker, robuster Dauerläufer für hohe Anforderungen. Dank hochwertiger Komponenten und Ölschmierung erzielt er eine sehr hohe Laufzeit. Der Ölstand lässt sich bequem über ein Schauglas prüfen. Mittels Druckminderer lässt sich der Arbeitsdruck von bis zu 8 bar auf viele Anwendungen einstellen. Mit 24 Litern Kesselvolumen hält der Kompressor ausreichend Druckluftreserven für viele Anwendungen bereit. Der geregelte Arbeitsdruck des TE-AC 230/24/8 lässt sich bequem am Manometer ablesen und über eine Schnellkupplung entnehmen. Für das Ablesen des ungeregelten Kesseldrucks ist ebenfalls ein großes Manometer vorhanden. Die praktische Entwässerungsschraube zum Ablassen des Kondensats ermöglicht die komfortable Wartung. Rückschlagventil und Sicherheitsventil sorgen für die sichere Bedienung des TE-AC 230/24/8, während die großen Räder und der Haltebügel den einfachen Transport gewährleisten.

Ausstattung:
Ölschmierung sichert Langlebigkeit
Ölstandkontrolle über Schauglas
Der 24 l-Tank bietet ausreichend Luftreserven
Viele Anwendungen bis 8 bar regulierbar mittels Druckminderer
Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
Großes Manometer für ungeregelten Kesseldruck

Technische Daten:
Ansaugleistung: 230 l/min · Anzahl Zylinder: 1 · Betriebs-Überdruck: 8 bar · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 2850 U/min · Förderleistung: 132 l/min · Gewicht: 22.9 kg · Kessel-Inhalt: 24 l · Leistung: 1500 W

Lieferumfang:
1x Kompressor TE-AC 230/24/8

Weitere Informationen:
Förderleistung:
132 l/min
Betriebs-Überdruck:
8 bar
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1500 W
Ansaugleistung:
230 l/min
Kessel-Inhalt:
24 l
Anzahl Zylinder:
1
Drehzahl (max.):
2850 U/min
Gewicht:
22.9 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobile kompressoren einhell, kompressor fahrbar, 04006825594478, 4006825594478, Einhell, 4010460, TE-AC 230/24
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 123,05*
€ 145,32*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 131,85*
€ 155,82*
7 Tage
33
Frei Haus
ab € 138,72*
€ 164,08*
€ 5,95*
ab € 141,83*
€ 166,94*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 159,13*
€ 185,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.