| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1381943-BP Herst.-Nr.: 4137861 EAN/GTIN: 4006825505788 |
| |
|
| | |
| Einhell 4137861 Druckluft-Tackernägel 1 St.
Einhell Druckluft-Tacker-Zubehör Klammern, 3000 St. 5,7 x 40 mm
Abmessung 5,7x40 mm Für Einhell Druckluft-Tacker
3.000 Druckluft-Klammern als "Nachschub" für die Bastelstube, die Werkstatt und die Garage, oder wenn es beim Renovieren oder Sanieren schnell gehen muss: Die Nägel können mit allen Einhell Druckluft-Tackern und -Naglern verwendet werden. Die Klammern sind 5,7 mm breit und 40 mm lang. Mit einem Einhell Druckluft-Tacker gehen Arbeiten schnell und einfach von der Hand, die sonst langwierige und oft schwierige Nagelarbeiten erfordern: In der Werkstatt lassen sich im Nu Drähte oder Holzleisten befestigen, im Haushalt Möbel beziehen, und im Bereich Sanierung und Renovierung überzeugen die Einhell Klammern in Verbindung mit einem Einhell Druckluft-Tacker oder -Nagler bei der Fixierung von dünnen Holzleisten, Dekoren, Folien, Nut-und-Feder-Brettern oder schweren Textilien. Die Klammern eignen sich für alle Druckluft-Werkzeuge, die mit 5,7 Millimetern breiten und 40 Millimeter langen Klammern arbeiten können.
Ausstattung: Einhell Druckluft-Klammern als Kompressor-Zubehör Passend für alle Einhell Druckluft-Tacker und Druckluft-Nagler
Technische Daten: Gewicht: 2130 g · Produktabmessung, Länge: 40 mm
Lieferumfang: 3000x Klammern 5,7 x 40 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 40 mm | Marke: | Einhell | Gewicht: | 2130 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Druckluft-Tackernägel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klammernagler, Tackerklammer, Tackerklammern, Tackernägel, Versenknagel, tackernägel 40mm, druckluft klammergerät, tackernägel einhell, 4006825505788, Einhell, 4137861, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,61* | € 18,24* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,02* | € 18,26* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,96* | € 24,47* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 30,54* | € 40,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,96* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|