Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix AFG1062 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.000001 Hz - 60 MHz 2-Kanal Sinus, Rechteck, Puls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1381781-BP
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     AFG1062
EAN/GTIN:
     4016138996906
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Tektronix AFG1062 Funktionsgenerator netzbetrieben 0.000001 Hz - 60 MHz 2-Kanal Sinus,Rechteck,Puls,Arbiträr,Rauschen,Dreieck

Arbiträr Funktionsgenerator AFG1062

2 Kanäle
Bandbreite 60 MHz
Hohe Signalstabilität
Zahlreiche integrierte Funktionen und Modulationsverfahren

Der AFG1062 Arbiträre Funktionsgenerator ist ein Signal-Generator mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Er bietet zwei Kanäle, 60 MHz Bandbreite und bis zu 10 Vpp Ausgangsamplitude. Die vier Betriebsmodi, 50 eingebaute gängige Signalformen und der integrierte 200 MHz Frequenzzähler decken die meisten Bedürfnisse der Signal-Erzeugung in Ihren Experimenten und Untersuchungen ab.

Technische Daten:
Anstiegszeit Rechteck: < 12 ns · Anzahl Kanäle (LOV): 2-Kanal · Anzeige (Messgeräte): digital · Frequenz (max.): 60 MHz · Frequenz (min.): 0.000001 Hz · Frequenz-Bereich (ARB): 1 μHz - 10 MHz · Frequenz-Bereich (Dreieck): 1 μHz - 1 MHz · Frequenz-Bereich (Rechteck): 1 μHz - 30 MHz · Frequenz-Bereich (Sinus): 1 μHz - 60 MHz · Frequenz-Messung (extern): 200 MHz · Funktionsgeneratoren-Besonderheiten: inkl. Frequenzzähler · Gewicht: 3.4 kg · Klirr-Faktor (Sinus): -50 dBc · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Schnittstellen (Funktionsgeneratoren): USB-Device,USB-Host · Signal-Ausgangsformen: Sinus,Rechteck,Puls,Arbiträr,Rauschen,Dreieck · Spannungs-Versorgung: netzbetrieben · Weitere technische Daten: Kurvenspeicher: 64 MByte · Impedanz: 5 Ω, 1 Ω - 10 MΩ · Eingangs-Widerstand: 50 Ω, 1 Ω - 10 MΩ · Auflösung: 12 Digits · USB TMC Compliance · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Kalibrierzertifikat · USB-Kabel · BNC-Kabel · Benutzerhandbuch · CD-ROM mit Handbuch.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 235 mm x 110 mm
Klirr-Faktor (Sinus):
-50 dBc
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Frequenz (max.):
60 MHz
Frequenz-Bereich (ARB):
1 μHz - 10 MHz
Frequenz-Bereich (Rechteck):
1 μHz - 30 MHz
Frequenz-Bereich (Sinus):
1 μHz - 60 MHz
Frequenz-Bereich (Dreieck):
1 μHz - 1 MHz
Frequenz-Bereich:
0.000001 Hz - 60 MHz
Marke:
Tektronix
Anstiegszeit Rechteck:
< 12 ns
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzahl Kanäle (LOV):
2-Kanal
Anzeige (Messgeräte):
digital
Funktionsgeneratoren-Besonderheiten:
inkl. Frequenzzähler
Schnittstellen (Funktionsgeneratoren):
USB-Device | USB-Host
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Signal-Ausgangsformen:
Sinus | Rechteck | Puls | Arbiträr | Rauschen | Dreieck
Typ (Hersteller-Typ):
AFG1062
Frequenz (min.):
0.000001 Hz
Frequenz-Messung (extern):
200 MHz
Gewicht:
3.4 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: tektronix funktionsgenerator, arbiträrgenerator, oszilloskop 2-kanal, Tektronix, AFG1062, 898-6858, Funktionsgenerator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.064,50*
€ 1.167,65*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.096,84*
€ 1.167,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.141,14*
€ 1.206,74*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 1.201,76*
€ 1.278,79*
Frei Haus
ab € 1.212,27*
€ 1.314,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,79*
€ 1.521,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.266,77*
€ 1.507,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,07*
€ 1.476,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,59*
€ 1.442,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.201,76*
€ 1.430,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.