Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller MG 130 Lötrauchabsaugung 110 V/DC, 240 V/DC 100 W 140 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1381168-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     130-1055-ESDN
EAN/GTIN:
     4003019429448
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötrauch-Absaugdüse
Lötrauchabsaugdüse
Lötdampfabsauger
Weller MG 130 Lötrauchabsaugung 110 V/DC,240 V/DC 100 W 140 m³/h

MG 130 Kit Düse

Absauggerät für den Einsatz an 1- 2 Arbeitsplätze
Filteralarm und 3-stufige Volumenstrom- Einstellung
Schaltnetzteil 100 - 240 V, für den weltweiten Einsatz in allen Spannungsnetzen

Das Absaugset MG 130 Kit Düse ist einfach in der Installation und leicht in der Bedienung. Es wird komplett mit einem 2 St. flexiblen Absaugarmen in 1 Meter Länge und 2 St. abgeschrägten Metall Düsen 60 mm 130 mm lang ausgeliefert. Das Kit kann sofort am Arbeitsplatz aufgebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 110 V/DC,240 V/DC · Geräusch-Entwicklung (max.): < 52 dB(A) · Gewicht: 11 kg · Leistung (max.): 100 W · Luftdurchsatz: 140 m³/h · Löttechnik-Besonderheiten: Antistatisch · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Weitere technische Daten: Max. Vakuum (Pa): 2.300 · Vorfilter: Feinstaubfilter Klasse F7 · Kompaktfilter: Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb) · RS232-Schnittstelle · Sicherung: 2 x 6,3A.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 460 x 210 x 500 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Weller
Löttechnik-Besonderheiten:
Antistatisch
Luftdurchsatz:
140 m³/h
Leistung (max.):
100 W
Betriebsspannung:
110 V/DC | 240 V/DC
Geräusch-Entwicklung (max.):
< 52 dB(A)
Gewicht:
11 kg
Produkt-Art:
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe: Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, lötrauch absaugdüse, 4003019429448, Weller, 130-1055-ESDN, MG 130, 909-8163
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.018,26*
€ 1.126,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.017,22*
€ 1.126,50*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.068,51*
€ 1.146,26*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1.173,97*
€ 1.244,91*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.337,16*
€ 1.417,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,17*
€ 1.686,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.398,55*
€ 1.664,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,31*
€ 1.619,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,71*
€ 1.591,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,16*
€ 1.591,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
FT91000103N
ab € 1.214,84*
Zubehör
Weller Tools
130-2010
ab € 29,66*
Zubehör
Weller Tools
130-1000-ESDN
ab € 900,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.