Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein 21410008 Kompressions-Stecker-Set mit Zange Anschlüsse: F-Stecker 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380723-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21410008
EAN/GTIN:
     4021121455933
Suchbegriffe:
F-Stecker
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Koax-IEC-Stecker
Kathrein 21410008 Kompressions-Stecker-Set mit Zange Anschlüsse: F-Stecker 100 St.

Kathrein Kompressions-Stecker-Set ZAH 12

· Kompressions-Stecker-Set, bestehend aus:
- Plastik-Box
- 100 St. Kompressions-Stecker EMK 12 (passend für LCD 90, LCD 95, LCD 111, LCD 115)
- Kompressions-Zange ZAW 13 (passend für EMK 12 und EMK 19)
· Abmessungen (mm): 275 x 230 x 83

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker · Passend für (Details): LCD 90,95,99,111,115

Lieferumfang:
Plastik Box,100 Stück Kompressions-Stecker EMK 12,Kompressions-Zange ZAW 13,Kabel-Abisolierer RG 6/59

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Passend für (Details):
LCD 90 | 95 | 99 | 111 | 115
Marke:
Kathrein
Anschlüsse:
F-Stecker
Produkt-Art:
Kompressions-Stecker-Set mit Zange
Weitere Suchbegriffe: LWL Abisolierwerkzeug, kathrein f-stecker, f-stecker, 4021121455933, Kathrein, 21410008, f stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,40*
€ 155,73*
€ 5,95*
ab € 136,43*
€ 162,63*
€ 3,50*
ab € 137,91*
€ 164,17*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 140,72*
€ 167,49*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 188,17*
€ 213,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,48*
€ 250,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KATHREIN Digital Systems
21510025
ab € 15,27*
Sonstiges
KATHREIN Digital Systems
21510015
ab € 45,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.