Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0512204 Haarlineal 0.15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380457-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0512204
EAN/GTIN:
     4029713213978
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
helios-preisser haarlineal
haarlineal
HELIOS PREISSER 0512204 Haarlineal 0.15 m

Haarlineal rostfreier Stahl DIN 874 GG 00

Ausstattung:
Mit Handwärmeschutz.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 00 · Messbereich (max.) (Details): 0.15 m · Querschnitt (Details): 25 x 5 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material (Details):
Edelstahl
Genauigkeit (Details):
00
Querschnitt (Details):
25 x 5 mm
Messbereich (max.) (Details):
0.15 m
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Haarlineal
Weitere Suchbegriffe: haarlineal 150mm, 4029713213978, HELIOS PREISSER, 0512204
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,82*
€ 23,15*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,22*
€ 23,17*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,29*
€ 23,21*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 24,18*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 29,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.