|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1379360-BP Herst.-Nr.: 0753110 EAN/GTIN: 4029713027063 |
| |
|
|  |  |
 | HELIOS PREISSER 0753110 Messstativ
Universal-Messstativ
Ausstattung: Ein-/ ausschaltbarer Magnetfuß · Gestänge hartverchromt mit Feineinstellung.
Technische Daten: Gewicht: 1.4 kg · Weitere technische Daten: Gesamthöhe 230 mm · Querarmlänge 140 mm · Haftkraft ca. 500 N · Abm. Magnetfuß 60 x 50 x 55 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen:  |  | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Gewicht: | 1.4 kg | Produkt-Art: | Messstativ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: messstativ, 04029713027063, 4029713027063, HELIOS PREISSER, 0753110 |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 21,04* | € 30,26* |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 21,93* | € 30,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 22,62* | € 30,82* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 31,69* | € 42,96* |  |  |  |  | | 68 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 32,90* | € 43,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|