|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1379305-BP Herst.-Nr.: 0396290 EAN/GTIN: 4029713026547 |
| |
|
|  |  |
 | HELIOS PREISSER 0396290 Alpha-Winkel 795 x 430 mm
Alpha-Winkel
Drehbarer Gradmesser
Für Winkelmessungen in der Werkstatt und im Holzbau.
Ausstattung: mm-Teilung
Technische Daten: Gewicht: 700 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Querschnitt: 35 x 2 mm · Schenkel A: 795 mm · Schenkel B: 430 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen:  |  | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Querschnitt: | 35 x 2 mm | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | rostfrei | Typ (Hersteller-Typ): | 0396290 | Schenkel A: | 795 mm | Schenkel B: | 430 mm | Gewicht: | 700 g | Produkt-Art: | Alpha-Winkel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04029713026547, 4029713026547, HELIOS PREISSER, 0396290, Winkellehre |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 80,83* | € 102,31* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 78,74* | € 102,32* |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 84,36* | € 104,86* |  |  |  | | 60 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 88,31* | € 109,56* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,09* | € 136,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|