Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser 0396290 Alpha-Winkel 795 x 430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y402731
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0396290
EAN/GTIN:
     4029713026547
Suchbegriffe:
Alphawinkel
Anreiß-Kombigerät
Anreißkombigerät
alphawinkel
Für Winkelmessungen in der Werkstatt und im Holzbau.
Features:
Drehbarer Gradmesser
Weitere Informationen:
Gewicht:
700 g
Typ:
0396290
Querschnitt:
35 x 2 mm
Schenkel B:
430 mm
Schenkel A:
795 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Alpha-Winkel
Weitere Suchbegriffe: HELIOS PREISSER, Winkellehre, sdfsa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,16*
€ 111,01*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,28*
€ 111,03*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,58*
€ 112,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.