Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0395104 Spitzwinkel 200 x 130 mm 45 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379298-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0395104
EAN/GTIN:
     4029713026448
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Spitzwinkel
spitzwinkel 45° mit anschlag
spitzwinkel
HELIOS PREISSER 0395104 Spitzwinkel 200 x 130 mm 45 °

Spitzwinkel

Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau.

Ausstattung:
Mit Anschlag.

Technische Daten:
Gewicht: 500 g · Material: Spezialstahl · Querschnitt: 25 x 5 mm · Schenkel A: 200 mm · Schenkel B: 130 mm · Winkel-Einstellung (max.): 45 ° · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Schenkel-Länge:
200 x 130 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Querschnitt:
25 x 5 mm
Material:
Spezialstahl
Typ (Hersteller-Typ):
0395104
Winkel-Einstellung (max.):
45 °
Schenkel A:
200 mm
Schenkel B:
130 mm
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Spitzwinkel
Weitere Suchbegriffe: spitzwinkel 45°, 4029713026448, HELIOS PREISSER, 0395104, Winkellehre, sdfsa
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 34,66*
€ 45,95*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,17*
€ 45,96*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 35,77*
€ 45,96*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,00*
€ 47,04*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 46,97*
€ 59,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.