| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4133370020 Herst.-Nr.: 0395104 EAN/GTIN: 4029713026448 |
| |
|
| | |
| 45 ° · mit Anschlag · aus Stahl · Hochkanten und Flachseiten fein geschliffen Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 200x130 mm | Querschnitt: | 25 x 5 mm | Supplier Number: | 0395104 | Winkel: | 45 ° | Ausführung: | mit Anschlag | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 35,86* | € 46,88* | | | | | | 21 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,89* | € 47,98* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,73* | € 48,03* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,37* | € 48,85* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 46,46* | € 60,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|