Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FrontCom® Gender-Changer D-Sub 25 polig, Buchse/ Stecker IE-FCI-D25-FM Weidmüller Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379084-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1450890000
EAN/GTIN:
     4050118255652
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
FrontCom® Gender-Changer D-Sub 25 polig, Buchse/ Stecker IE-FCI-D25-FM Weidmüller Inhalt: 1 St.

FrontCom® Gender-Changer D-Sub 25 polig, Buchse/ Stecker

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen.FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.6 mm · Produktabmessung, Länge: 53.1 mm · Weitere technische Daten: Strombelastbarkeit 3 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 53.1 x 12.5 x 17.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
17.6 mm
Produktabmessung, Länge:
53.1 mm
Produktabmessung, Breite:
12.5 mm
Marke:
Weidmüller
Herst.-Teilenr.:
1450890000
Typ (Hersteller-Typ):
IE-FCI-D25-FM
Loch-Abstand:
47.04 mm
Pole:
25
Temperaturbereich (Details):
-55 - +105 °C
Gehäuseart:
D-Sub
Gewicht:
17.39 g
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4050118255652, Weidmüller, 1450890000, IE-FCI-D25-FM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 5,22*
1
€ 5,46*
ab € 3,70*
€ 5,23*
1
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 5,26*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,27*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.