Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1379081-BP Herst.-Nr.: 1450850000 EAN/GTIN: 4050118255713 |
| |
|
| | |
| FrontCom® Gender-Changer D-Sub 9 polig, Buchse/ Stecker IE-FCI-D9-FM Weidmüller Inhalt: 1 St.
FrontCom® Gender-Changer D-Sub 9 polig, Buchse/ Stecker
FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen.FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.6 mm · Produktabmessung, Länge: 30.8 mm · Weitere technische Daten: Strombelastbarkeit 3 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 30.8 x 12.5 x 17.6 mm | Produktabmessung, Höhe: | 17.6 mm | Produktabmessung, Länge: | 30.8 mm | Produktabmessung, Breite: | 12.5 mm | Marke: | Weidmüller | Herst.-Teilenr.: | 1450850000 | Typ (Hersteller-Typ): | IE-FCI-D9-FM | Loch-Abstand: | 25 mm | Pole: | 9 | Temperaturbereich (Details): | -55 - +105 °C | Gehäuseart: | D-Sub | Gewicht: | 11.04 g | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4050118255713, Weidmüller, 1450850000, IE-FCI-D9-FM |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,15* | € 4,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,01* | € 4,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,01* | € 4,15* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,02* | € 4,15* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,55* | € 7,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|