Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1378395-BP Herst.-Nr.: 204416 EAN/GTIN: 4000461080579 |
| |
|
| | |
| DÖRR GSM/3G 204416 Antenne
GSM/3G Antenne mit 3 Meter Kabel
Leistungsstarke Knickantenne für Regionen mit schwacher Netzabdeckung.
Technische Daten: Gewicht: 238 g · Passend für (Wildkamera): Snapshot Multi · Produktabmessung, Länge: 45.5 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 45.5 mm | Marke: | DÖRR | Passend für (Wildkamera): | Snapshot Multi | Gewicht: | 238 g | Produkt-Art: | Antenne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4000461080579, DÖRR, 204416, GSM/3G |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,71* | € 37,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,49* | € 37,09* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,53* | € 54,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|