Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 40523 ElektrikerInnen, HandwerkerInnen, Lehrlinge, Profi, VDE Werkzeugkoffer b


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1378016-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40523
EAN/GTIN:
     4010995405236
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
LWL Abisolierwerkzeug
Schutzkoffer
Wiha 40523 ElektrikerInnen,HandwerkerInnen,Lehrlinge,Profi,VDE Werkzeugkoffer bestückt 81teilig (L x B x H) 510 x 420 x 220 mm

Werkzeug Set Elektriker Competence XL gemischt 81tlg. inkl. Koffer (40523)

Alle isolierten Werkzeuge einzeln bei 10.000 V AC getestet
Koffer staub- und wasserdicht nach IP67
Automatisches Luftdruckausgleichsventil
Stapelbar
Mit Tragegurt

Erfüllt Ihre Ansprüche.

Koffer: Robust, groß, stabil und sicher mit Deckelbremse.
Senkt Ihre Kosten: Das richtige Werkzeug schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE-isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Erhöht Ihre Sicherheit: Gasdruckdämpfer halten den Deckel in allen Positionen und reduzieren die Verletzungsgefahr beim Schließen.
Schont Ihre Gesundheit: Wiha-Zangen benötigen weniger Kraft und reduzieren die Belastung auf die Handgelenke. Ergonomisches Griffgestaltungskonzept erleichtert das Arbeiten und beugt Berufskrankheiten vor.
Schont Ihre Gesundheit: Tragegurt ermöglicht den einfachen Transport des Werkzeugkoffers und hält Hände für andere Materialien frei.
Steigert Ihre Effizienz: Durch umfangreiches Werkzeugsortiment immer das richtige Werkzeug, wenn es gebraucht wird.
Steigert Ihre Effizienz: Design und Funktion der Werkzeugeinlagen gewährleisten den schnellen und einfachen Zugang zum Werkzeug.
Erhöht Ihre Flexibilität: Viel Platz für Zusatzwerkzeug und besonders großer Stauraum für Kleinteile und Maschinen.

Anwendung: Geeignet für das Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die Komplettausrüstung für den professionellen Elektriker*in im mobilen Einsatz. Die Werkzeugeinlagen des 81-teiligen Elektriker Competence XL-Koffer sind mit Blick auf eine effiziente Arbeitsweise so konzipiert, dass alle Werkzeuge schnell und einfach zugänglich sind. Durch die umfangreiche Ausstattung haben Elektriker*innen für jede Anwendung das passende Utensil parat, wie zum Beispiel den Magazin Bithalter LiftUp electric, vollisolierte Schraubendreher aus der Wiha Slim Familie oder die Installationszange TriCut. Der große Stauraum der Werkzeugkoffer bietet zudem viel Platz für weitere Kleinteile und Maschinen. Die aus robustem Polypropylen-Kunststoff bestehenden Koffer sind zusätzlich mit Gasdruckdämpfern ausgestattet, die den Deckel in verschiedenen Positionen halten und verhindern, dass er automatisch zufällt. Quetschungen an Fingern oder andere Verletzungen werden dadurch minimiert.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): ElektrikerInnen,HandwerkerInnen,Lehrlinge,Profi,VDE · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 100 kg · Gewicht: 13.009 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 81teilig · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 510 mm · Volumen: 29.3 l · Weitere technische Daten: Geprüft gemäß: IEC 60900 · Vor Spritzwasser geschützt · Temperaturstabil: -30 °C - +80 °C · Material: Gehäuse aus Polypropylen (PP)

Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 5,5 mm x 125 mm (00856)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 7,0 mm x 125 mm (00858)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 8,0 mm x 125 mm (00859)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 10,0 mm x 125 mm (00861)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 4,0 mm x 100 mm (35390)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 6,5 mm x 150 mm (35392)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH2 x 100 mm (35503)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 12,0 mm x 200 mm (03231)
1x Schaltschrankschlüssel Kreuz-Form 7,0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
1x Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp electric Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv mit 6 slimBits (38611)
1x Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt (01418)
1x Bit Set XLSelector Standard 25 mm gemischt 31-tlg. 1/4" C6,3 (29417)
1x Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Professional mit DynamicJoint® umschaltbar 200 mm, 8" (38191)
1x Feinmechaniker-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder 125 mm, 5" (36189)
1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)
1x Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung 250 mm (37450)
1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
1x Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (26708)
1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)
1x Installationszange TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
1x Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
1x Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 165 mm (44618)
1x Crimpwerkzeug für Aderendhülsen 220 mm, 0.14 - 16 (33844)
1x Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 90 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43798)
1x Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)
1x Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (27057)
1x Schaltschrank-Wasserwaage 20 cm (36859)
1x Koffer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 510 x 420 x 220 mm
Volumen:
29.3 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
510 mm
Produktabmessung, Breite:
420 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
81teilig
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Anwendungsbereich (Werkzeug):
ElektrikerInnen | HandwerkerInnen | Lehrlinge | Profi | VDE
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
100 kg
Gewicht:
13.009 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 557,45*
€ 580,07*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 557,90*
€ 581,40*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,31*
€ 584,84*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 571,87*
€ 595,27*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 671,46*
€ 695,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,82*
€ 828,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,01*
€ 824,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,00*
€ 813,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,15*
€ 805,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,46*
€ 799,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.