Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert G298-2 Micro-Getriebemotor G 298-2 Metallzahnräder 1:298 5 - 75 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1377843-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     G298-2
EAN/GTIN:
     4037373411221
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
sol-expert getriebemotor
getriebemotor
Sol Expert G298-2 Micro-Getriebemotor G 298-2 Metallzahnräder 1:298 5 - 75 U/min

Motor mit Metallgetriebe G298-2

Tuning für Modellautos

Ausstattung:
Motor mit Metallgetriebe · Für extremste Kräfte.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 2 mm · Achs-Länge: 2 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Micro-Modellbau): G 298-2 · Baugröße: H0 · Drehzahl (max.): 75 U/min · Drehzahl (min.): 5 U/min · Gewicht: 8 g · Material: Metall · Micro-Getriebe-Besonderheiten: Metallzahnräder · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Untersetzung: 1:298

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 12 x 10 x 25 mm
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Drehzahl-Bereich:
5 - 75 U/min
Marke:
Sol Expert
Untersetzung:
1:298
Material:
Metall
Micro-Getriebe-Besonderheiten:
Metallzahnräder
Bauart (Micro-Modellbau):
G 298-2
Baugröße:
H0
Achs-Durchmesser:
2 mm
Drehzahl (min.):
5 U/min
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Achs-Länge:
2 mm
Drehzahl (max.):
75 U/min
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
Micro-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: 4037373411221, Sol Expert, G298-2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,70*
€ 13,73*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 13,75*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 20,92*
€ 27,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.