Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1377223-BP Herst.-Nr.: 58010-00044-20 EAN/GTIN: 4042448105011 |
| |
|
| | |
| tesa POWERSTRIPS Klebehaken Large Classic Weiß Inhalt: 2 St.
Klebehaken Large Classic
Haken aus Kunststoff, selbstklebend - einfach ohne Bohren anzubringen Hält Gegenstände bis zu 2 kg Gewicht, spurlos wieder ablösbar Geeignet für die Verklebung auf Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und vielen anderen Untergründen Mit tesa Powerstrips® Large mehrfach verwendbar Klebestrip wird vom Kunststoffhaken vollständig verdeckt
Schonen Sie Ihre Wände und verwenden Sie die selbstklebenden tesa Powerstrips® Haken, um leichte Gegenstände aufzuhängen. Im Gegensatz zu Bohrer, Dübeln und Schrauben verursacht der Klebehaken keine Schäden am Untergrund. Er lässt sich kinderleicht ankleben, nach dem Gebrauch spurlos wieder entfernen und garantiert in der großen Produktvariante einen sicheren Halt für Objekte bis zu zwei Kilogramm Gewicht. Der Haken überzeugt durch die bewährte tesa®-Qualität und eignet sich ideal zum Einsatz in der Küche, im Badezimmer oder im Gäste-WC. Da sich der Haken so komfortabel handhaben lässt, ist er sogar für temporäre Einsätze auf Reisen bestens geeignet. In der Packung befinden sich daher sinnvollerweise zwei Haken und vier Powerstrips.Bei Klebelösungen ist es sehr wichtig, die Anwendungstipps penibel zu befolgen. Um die maximale Haltekraft des Klebehakens zu erreichen, müssen Sie zunächst die Oberfläche gründlich reinigen, am besten mit Fensterreiniger oder Brennspiritus (Bad- oder Allzweckreiniger sind nicht geeignet). Dann sollten Sie den Klebestrip mindestens fünf Sekunden fest an den Untergrund pressen, können anschließend die Grundplatte andrücken und danach den Hakenkörper aufstecken. Bitte vermeiden Sie den Kontakt mit bereits offenen Klebeflächen - auch das könnte die Klebeleistung des Powerstrips beeinträchtigen.
Technische Daten: Haltekraft: 2 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polystyrol
Lieferumfang: 2 Haken, 4 Klebestreifen
Hinweis: Kunststoffhaken eignet sich nicht für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen. Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF. Weitere Informationen: | | Haltekraft: | 2 kg | Inhalt: | 2 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | tesa | Farbe: | weiß | Material: | Polystyrol | Typ (Hersteller-Typ): | POWERSTRIPS | Produkt-Art: | Klebehaken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebe-Haken, Klebehaken, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, tesa klebepads, klebepads, klebepads 2kg, tesa, 58010-00044-20, POWERSTRIPS, handtuchhalter, garderobenhaken |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro 2er Pack | € 5,87* | ab € 3,35* | € 4,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,23* | € 4,62* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,24* | € 4,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,44* | € 4,86* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro 2er Pack | Frei Haus | ab € 4,46* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|